Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,506
Perem külső átmérője - milliméter:
70
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,443
Futófelület szélesség - milliméter:
30
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,181
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
63,66
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,506
Perem külső átmérője - milliméter:
73,91
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,443
Futófelület szélesség - milliméter:
47,24
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,86
Szíjhézag:
8 MM
Hézag átmérő - milliméter:
63,65
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
36
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,52
Perem külső átmérője - milliméter:
75,006
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,445
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Poly Chain GT
Hézag átmérő - milliméter:
64
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
36
Szíjtípus:
8M-36
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,506
Perem külső átmérője - milliméter:
73,914
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,443
Futófelület szélesség - milliméter:
66,802
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,63
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style | Type 6F1
Hézag átmérő - milliméter:
63,652
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,94
Perem külső átmérője - milliméter:
26,924
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,91
Futófelület szélesség - milliméter:
10,185
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,401
Szíjhézag:
3 MM
Hézag átmérő - milliméter:
23,876
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
9