Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,614
Perem külső átmérője - milliméter:
155,19
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,504
Futófelület szélesség - milliméter:
34,54
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,36
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
142,6
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,208
Perem külső átmérője - milliméter:
87
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,145
Futófelület szélesség - milliméter:
30
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,181
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
81,49
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,614
Perem külső átmérője - milliméter:
155,194
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,504
Futófelület szélesség - milliméter:
98,552
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,88
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style | Type 6F1
Hézag átmérő - milliméter:
142,596
Rögzítési mód:
Rough Bore
P32-3M-09 1/2 NKW SS STL
Leírás
GATES P32-3M-09 1/2 NKW SS STL
Anyagszám P32-3M-09 1/2 NKW SS STL
BDI anyagszám 21509980
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,203
Perem külső átmérője - milliméter:
33,604
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,173
Futófelület szélesség - milliméter:
10,185
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,401
Szíjhézag:
3 Millimeter
Egyéb jellemzők:
Powergrip HTD Belt Style
Hézag átmérő - milliméter:
30,56
Rögzítési mód:
Finished Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,815
Perem külső átmérője - milliméter:
25,4
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,795
Futófelület szélesség - milliméter:
14,3
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,563
Szíjhézag:
2/25 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Mini Extra Light Duty | Aluminium Core | With Set Screw
Hézag átmérő - milliméter:
20,701
Rögzítési mód:
Rough Bore