Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,667
Perem külső átmérője - milliméter:
182,118
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,557
Futófelület szélesség - milliméter:
98,552
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,88
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
169,342
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,81
Perem külső átmérője - milliméter:
106,934
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,747
Futófelület szélesség - milliméter:
40,132
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,58
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
96,774
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,667
Perem külső átmérője - milliméter:
182,118
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,557
Futófelület szélesség - milliméter:
44,196
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,74
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
169,342
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,667
Perem külső átmérője - milliméter:
182,12
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,557
Futófelület szélesség - milliméter:
84,58
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,33
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
169,34
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,667
Perem külső átmérője - milliméter:
182,118
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,557
Futófelület szélesség - milliméter:
98,552
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,88
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style | Type 6F1
Hézag átmérő - milliméter:
169,342
Rögzítési mód:
Rough Bore