Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,825
Perem külső átmérője - milliméter:
256
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
9,715
Futófelület szélesség - milliméter:
51
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,008
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
249,55
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,825
Perem külső átmérője - milliméter:
263,144
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
9,715
Futófelület szélesség - milliméter:
26,416
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,04
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type BF1
Hézag átmérő - milliméter:
249,555
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,825
Perem külső átmérője - milliméter:
263,144
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
9,715
Futófelület szélesség - milliméter:
98,552
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,88
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
249,555
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
14,036
Perem külső átmérője - milliméter:
374,65
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
13,866
Futófelület szélesség - milliméter:
181,102
Futófelület szélesség - hüvelyk:
7,13
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type D1
Hézag átmérő - milliméter:
356,514
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
14,036
Perem külső átmérője - milliméter:
374,65
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
13,866
Futófelület szélesség - milliméter:
352,552
Futófelület szélesség - hüvelyk:
13,88
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type A1
Hézag átmérő - milliméter:
356,514
Rögzítési mód:
Bushed