Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,807
Perem külső átmérője - milliméter:
80
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,759
Futófelület szélesség - milliméter:
60
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,362
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Web Style
Hézag átmérő - milliméter:
71,3
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,366
Külső átmérő - milliméter:
85,5
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
SPA
Perselyméret:
1210
Hornyok száma:
1
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,169
Külső átmérő - milliméter:
80,5
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
SPA
Perselyméret:
1210
Hornyok száma:
3
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,581
Perem külső átmérője - milliméter:
97
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
3,551
Futófelület szélesség - milliméter:
31,75
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,25
Szíjhézag:
3/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Web Style
Hézag átmérő - milliméter:
90,96
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,01
Perem külső átmérője - milliméter:
106
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,965
Futófelület szélesség - milliméter:
20,5
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,807
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
101,86
Rögzítési mód:
Bushed