Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,276
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
8,222
Futófelület szélesség - milliméter:
33,35
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,313
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
210,21
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
25,4
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
10,584
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
10,474
Futófelület szélesség - milliméter:
65,1
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,563
Szíjhézag:
7/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
268,83
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
50,8
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,356
Perem külső átmérője - milliméter:
227
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
8,245
Futófelület szélesség - milliméter:
119,075
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4,688
Szíjhézag:
7/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
212,23
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
11,141
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
11,031
Futófelület szélesség - milliméter:
119,075
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4,688
Szíjhézag:
7/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
282,98
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
101,6
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
14,036
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
13,926
Futófelület szélesség - milliméter:
187,325
Futófelület szélesség - hüvelyk:
7,375
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Web Style
Hézag átmérő - milliméter:
356,51
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
170