Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,607
Perem külső átmérője - milliméter:
75
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,553
Futófelület szélesség - milliméter:
60
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,362
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
66,21
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,104
Perem külső átmérője - milliméter:
85
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
3,074
Futófelület szélesség - milliméter:
19,05
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,75
Szíjhézag:
3/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
78,83
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,629
Perem külső átmérője - milliméter:
44
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,584
Futófelület szélesség - milliméter:
20,5
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,807
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
41,38
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,138
Perem külső átmérője - milliméter:
111
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
4,084
Futófelület szélesség - milliméter:
27
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,063
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
105,11
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,241
Perem külső átmérője - milliméter:
198
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
7,131
Futófelület szélesség - milliméter:
65,1
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,563
Szíjhézag:
7/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
183,93
Rögzítési mód:
Rough Bore