Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,297
Perem külső átmérője - milliméter:
115
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
4,243
Futófelület szélesség - milliméter:
33,35
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,313
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
109,15
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,223
Perem külső átmérője - milliméter:
91
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
3,193
Futófelület szélesség - milliméter:
31,8
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,252
Szíjhézag:
3/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Web Style
Hézag átmérő - milliméter:
81,86
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,223
Perem külső átmérője - milliméter:
91
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
3,193
Futófelület szélesség - milliméter:
19
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,748
Szíjhézag:
3/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
81,86
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,52
Perem külső átmérője - milliméter:
212
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
7,41
Futófelület szélesség - milliméter:
65,1
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,563
Szíjhézag:
7/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Web Style
Hézag átmérő - milliméter:
191,01
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,707
Perem külső átmérője - milliméter:
75
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,653
Futófelület szélesség - milliméter:
60
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,362
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Web Style
Hézag átmérő - milliméter:
68,75
Rögzítési mód:
Bushed