Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,47
Perem külső átmérője - milliméter:
256
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
9,359
Futófelület szélesség - milliméter:
92,1
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,626
Szíjhézag:
7/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
240,53
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,965
Perem külső átmérője - milliméter:
165
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,858
Futófelület szélesség - milliméter:
54
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,126
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Web Style
Hézag átmérő - milliméter:
151,52
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,409
Perem külső átmérője - milliméter:
95
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,355
Futófelület szélesség - milliméter:
28
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,102
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
86,58
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,411
Perem külső átmérője - milliméter:
142
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
5,357
Futófelület szélesség - milliméter:
85,7
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,374
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
137,45
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,058
Perem külső átmérője - milliméter:
115
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
4,028
Futófelület szélesség - milliméter:
25,4
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1
Szíjhézag:
3/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
103,08
Rögzítési mód:
Rough Bore