Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
3,15
Külső átmérő - milliméter:
80,01
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
J
Perselyméret:
JA
Hornyok száma:
10
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
2,5
Külső átmérő - milliméter:
63,5
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
J
Perselyméret:
JA
Hornyok száma:
6
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,607
Perem külső átmérője - milliméter:
74,93
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,553
Futófelület szélesség - milliméter:
24,638
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,97
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type E1F
Hézag átmérő - milliméter:
66,218
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
3,15
Külső átmérő - milliméter:
80,01
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
3V
Perselyméret:
JA
Hornyok száma:
2
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,406
Perem külső átmérője - milliméter:
70,104
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,352
Futófelület szélesség - milliméter:
31,75
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,25
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type E1F
Hézag átmérő - milliméter:
61,112
Rögzítési mód:
Bushed