8MPC-22S-36X.500 MPB
Leírás
TB WOODS 8MPC-22S-36X.500 MPB
Anyagszám 8MPC-22S-36X.500 MPB
BDI anyagszám 982632
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,206
Perem külső átmérője - milliméter:
66,294
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,143
Futófelület szélesség - milliméter:
40,132
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,58
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style | Type MPB1F
Hézag átmérő - milliméter:
56,032
Rögzítési mód:
Rough Bore
14MPC-32S-125X1.500 MPB
Leírás
TB WOODS 14MPC-32S-125X1.500 MPB
Anyagszám 14MPC-32S-125X1.500 MPB
BDI anyagszám 996714
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,614
Perem külső átmérője - milliméter:
155,194
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,504
Futófelület szélesség - milliméter:
134,366
Futófelület szélesség - hüvelyk:
5,29
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style | Type MPB1F
Hézag átmérő - milliméter:
142,596
Rögzítési mód:
Rough Bore
14MPC-35S-90X1.500 MPB
Leírás
TB WOODS 14MPC-35S-90X1.500 MPB
Anyagszám 14MPC-35S-90X1.500 MPB
BDI anyagszám 997386
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,141
Perem külső átmérője - milliméter:
173,228
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,031
Futófelület szélesség - milliméter:
98,552
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,88
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style | Type MPB1F
Hézag átmérő - milliméter:
155,981
Rögzítési mód:
Rough Bore
20XXH500 X 1-1/4 MPB
Leírás
TB WOODS 20XXH500 X 1-1/4 MPB
Anyagszám 20XXH500 X 1-1/4 MPB
BDI anyagszám 990479
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,958
Perem külső átmérője - milliméter:
220,675
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
7,838
Futófelület szélesség - milliméter:
147,65
Futófelület szélesség - hüvelyk:
5,813
Szíjhézag:
1-1/4 Inch
Egyéb jellemzők:
Double Extra Heavy | Solid Style | Type MPB1F
Hézag átmérő - milliméter:
202,133
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,024
Perem külső átmérője - milliméter:
82,55
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
2,97
Futófelület szélesség - milliméter:
33,35
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,313
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Heavy | Solid Style | Type MPB1F
Hézag átmérő - milliméter:
76,81
Rögzítési mód:
Rough Bore