8MPC-25S-62X1.000 MPB
Leírás
TB WOODS 8MPC-25S-62X1.000 MPB
Anyagszám 8MPC-25S-62X1.000 MPB
BDI anyagszám 987471
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,506
Perem külső átmérője - milliméter:
73,914
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,443
Futófelület szélesség - milliméter:
66,802
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,63
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style | Type MPB1F
Hézag átmérő - milliméter:
63,652
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,979
Perem külső átmérője - milliméter:
104,902
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
3,925
Futófelület szélesség - milliméter:
33,35
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,313
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Heavy | QD Bushing | Solid Style | Type E1F
Hézag átmérő - milliméter:
101,067
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,506
Perem külső átmérője - milliméter:
73,914
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,443
Futófelület szélesség - milliméter:
15,24
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,6
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
Hézag átmérő - milliméter:
63,652
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,506
Perem külső átmérője - milliméter:
73,914
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,443
Futófelület szélesség - milliméter:
23,368
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,92
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
Hézag átmérő - milliméter:
63,652
Rögzítési mód:
Bushed
8MPC-25S-36X.500 MPB
Leírás
TB WOODS 8MPC-25S-36X.500 MPB
Anyagszám 8MPC-25S-36X.500 MPB
BDI anyagszám 996008
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,506
Perem külső átmérője - milliméter:
73,914
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,443
Futófelület szélesség - milliméter:
40,132
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,58
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style | Type MPB1F
Hézag átmérő - milliméter:
63,652
Rögzítési mód:
Rough Bore