14MPC-37S-90X1.500 MPB
Leírás
TB WOODS 14MPC-37S-90X1.500 MPB
Anyagszám 14MPC-37S-90X1.500 MPB
BDI anyagszám 982645
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,492
Perem külső átmérője - milliméter:
182,118
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,382
Futófelület szélesség - milliméter:
98,552
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,88
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style | Type MPB1F
Hézag átmérő - milliméter:
164,897
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,709
Perem külső átmérője - milliméter:
104,902
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,646
Futófelület szélesség - milliméter:
23,368
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,92
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
Hézag átmérő - milliméter:
94,209
Rögzítési mód:
Bushed
14MPC-37S-125X1.500 MPB
Leírás
TB WOODS 14MPC-37S-125X1.500 MPB
Anyagszám 14MPC-37S-125X1.500 MPB
BDI anyagszám 993050
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,492
Perem külső átmérője - milliméter:
182,118
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,382
Futófelület szélesség - milliméter:
134,366
Futófelület szélesség - hüvelyk:
5,29
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style | Type MPB1F
Hézag átmérő - milliméter:
164,897
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,709
Perem külső átmérője - milliméter:
104,902
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,646
Futófelület szélesség - milliméter:
42,164
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,66
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
Hézag átmérő - milliméter:
94,209
Rögzítési mód:
Bushed
14MPC-37S-90-3020
Leírás
TB WOODS 14MPC-37S-90-3020
Anyagszám 14MPC-37S-90-3020
BDI anyagszám 996278
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,492
Perem külső átmérője - milliméter:
182,118
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,382
Futófelület szélesség - milliméter:
98,552
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,88
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
Hézag átmérő - milliméter:
164,897
Rögzítési mód:
Bushed