Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,123
Perem külső átmérője - milliméter:
245,872
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
9,013
Futófelület szélesség - milliméter:
125,425
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4,938
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Synchronous Plus Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Globális cikkszám GPN:
578450
Hézag átmérő - milliméter:
231,724
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,123
Perem külső átmérője - milliméter:
245,872
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
9,013
Futófelület szélesség - milliméter:
46,05
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,813
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Synchronous Plus Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Globális cikkszám GPN:
578452
Hézag átmérő - milliméter:
231,724
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,258
Perem külső átmérője - milliméter:
86,614
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,213
Futófelület szélesség - milliméter:
16,51
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,65
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type D1F
Hézag átmérő - milliméter:
82,753
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,123
Perem külső átmérője - milliméter:
245,872
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
9,013
Futófelület szélesség - milliméter:
45,06
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,774
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type D1F
Hézag átmérő - milliméter:
231,724
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
13,033
Perem külső átmérője - milliméter:
349,504
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
12,863
Futófelület szélesség - milliméter:
352,552
Futófelület szélesség - hüvelyk:
13,88
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type A1F
Hézag átmérő - milliméter:
331,038
Rögzítési mód:
Bushed