Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,416
Perem külső átmérője - milliméter:
171,958
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,362
Futófelület szélesség - milliméter:
14,656
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,577
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type D1F
Hézag átmérő - milliméter:
162,966
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,01
Perem külső átmérője - milliméter:
105,664
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,965
Futófelület szélesség - milliméter:
16,51
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,65
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type D1F
Hézag átmérő - milliméter:
101,854
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,416
Perem külső átmérője - milliméter:
171,958
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,362
Futófelület szélesség - milliméter:
88,9
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,5
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Synchronous Plus Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Globális cikkszám GPN:
578511
Hézag átmérő - milliméter:
162,97
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
11,229
Perem külső átmérője - milliméter:
296,672
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
11,119
Futófelület szélesség - milliméter:
46,05
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,813
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Synchronous Plus Belt Style | Taper Lock Bushing | Web Style
Globális cikkszám GPN:
578496
Hézag átmérő - milliméter:
285,21
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,01
Perem külső átmérője - milliméter:
105,664
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,965
Futófelület szélesség - milliméter:
26,416
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,04
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type D1F
Hézag átmérő - milliméter:
101,854
Rögzítési mód:
Bushed