Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
10,25
Külső átmérő - milliméter:
260,35
Furat - milliméter:
34,925
Furat - hüvelyk:
1,375
Egyéb jellemzők:
Arm Style
Rögzítési mód:
Finished Bore
Szíjsorozat:
4L | A | 5L | B
Perselyméret:
No Bushing
Hornyok száma:
1
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
13,4
Külső átmérő - milliméter:
340,36
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Web Style
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
C
Perselyméret:
E
Hornyok száma:
5
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
11
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
46,05
Hossz a furaton keresztül - hüvelyk:
1,813
Futófelület szélesség - milliméter:
69,85
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,75
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style | Bore Size 2 has No Keyway
Rögzítési mód:
Bushed
Futófelület típus:
Straight Face
Termék neve:
Pulley
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
8,25
Külső átmérő - milliméter:
209,55
Furat - milliméter:
28,575
Furat - hüvelyk:
1,125
Egyéb jellemzők:
Arm Style
Rögzítési mód:
Finished Bore
Szíjsorozat:
3L | 4L | A
Perselyméret:
No Bushing
Hornyok száma:
2
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
13,033
Perem külső átmérője - milliméter:
349,504
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
12,863
Futófelület szélesség - milliméter:
181,102
Futófelület szélesség - hüvelyk:
7,13
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type A1F
Hézag átmérő - milliméter:
331,038
Rögzítési mód:
Bushed