Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
25
Külső átmérő - milliméter:
635
Egyéb jellemzők:
Arm Style | Taper Lock Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
3V
Perselyméret:
4040
Hornyok száma:
10
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
30,4
Külső átmérő - milliméter:
772,16
Egyéb jellemzők:
Arm Style | Taper Lock Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
C
Perselyméret:
4040
Hornyok száma:
8
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
28
Külső átmérő - milliméter:
711,2
Egyéb jellemzők:
Arm Style | Taper Lock Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
5V
Perselyméret:
4040
Hornyok száma:
5
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
30,4
Külső átmérő - milliméter:
772,16
Egyéb jellemzők:
Arm Style | Taper Lock Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
C
Perselyméret:
4040
Hornyok száma:
6
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
29,475
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
29,365
Futófelület szélesség - milliméter:
101,6
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
748,665
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
85