Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
20
Külső átmérő - milliméter:
508
Egyéb jellemzők:
Web Style | QD Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
8V
Perselyméret:
N
Hornyok száma:
12
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
17,044
Perem külső átmérője - milliméter:
455,346
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
16,874
Futófelület szélesség - milliméter:
301,752
Futófelület szélesség - hüvelyk:
11,88
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
432,918
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
17,044
Perem külső átmérője - milliméter:
455,346
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
16,874
Futófelület szélesség - milliméter:
352,552
Futófelület szélesség - hüvelyk:
13,88
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
432,918
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
18,046
Perem külső átmérője - milliméter:
480,009
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
17,876
Futófelület szélesség - milliméter:
352,552
Futófelület szélesség - hüvelyk:
13,88
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Web Style
Hézag átmérő - milliméter:
458,368
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
14,036
Perem külső átmérője - milliméter:
375,006
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
13,866
Futófelület szélesség - milliméter:
352,552
Futófelület szélesség - hüvelyk:
13,88
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
356,51
Rögzítési mód:
Bushed