Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,614
Perem külső átmérője - milliméter:
155,575
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,507
Futófelület szélesség - milliméter:
125,425
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4,938
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
142,6
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,614
Perem külső átmérője - milliméter:
155,575
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,507
Futófelület szélesség - milliméter:
61,925
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,438
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
142,6
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,208
Perem külső átmérője - milliméter:
90,475
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,154
Futófelület szélesség - milliméter:
53,975
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,125
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Split Taper Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
81,49
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,82
Perem külső átmérője - milliméter:
103,2
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
3,79
Futófelület szélesség - milliméter:
25,4
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1
Szíjhézag:
3/8 Inch
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
97,02
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,093
Perem külső átmérője - milliméter:
135,331
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
5,039
Futófelület szélesség - milliméter:
85,725
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,375
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
129,36
Rögzítési mód:
Bushed