Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
19,249
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
19,195
Futófelület szélesség - milliméter:
95,25
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,75
Szíjhézag:
8 MM
Hézag átmérő - milliméter:
488,925
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
85
Szíjtípus:
8M-85
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
19,099
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
19,045
Futófelület szélesség - milliméter:
33,503
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,319
Szíjhézag:
1/2 Inch
Hézag átmérő - milliméter:
485,115
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
25,4
Szíjtípus:
H
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
19,65
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
19,54
Futófelület szélesség - milliméter:
53,975
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,125
Szíjhézag:
14 MM
Hézag átmérő - milliméter:
499,11
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
40
Szíjtípus:
14M-40
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
19,65
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
19,54
Futófelület szélesség - milliméter:
187,325
Futófelület szélesség - hüvelyk:
7,375
Szíjhézag:
14 MM
Hézag átmérő - milliméter:
499,11
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
170
Szíjtípus:
14M-170
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
19,099
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
19,045
Futófelület szélesség - milliméter:
46,203
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,819
Szíjhézag:
1/2 Inch
Hézag átmérő - milliméter:
485,115
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
38,1
Szíjtípus:
H