SPZ280X1 2012 NR. ZT02801
Leírás
TSPZ280X1/2012 ; TSPZ280X1/2012
Anyagszám ZT02801
BDI anyagszám 1405725
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
11,181
Külső átmérő - milliméter:
284
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
SPZ
Perselyméret:
2012
Hornyok száma:
1
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
11,181
Külső átmérő - milliméter:
284
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
SPZ
Perselyméret:
2012
Hornyok száma:
2
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
11,24
Külső átmérő - milliméter:
285,5
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
SPA
Perselyméret:
2012
Hornyok száma:
1
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
11,229
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
11,166
Futófelület szélesség - milliméter:
21,59
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,85
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Web Style | Type C2
Hézag átmérő - milliméter:
285,217
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
12
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
11,459
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
11,405
Futófelület szélesség - milliméter:
27
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,063
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Web Style
Hézag átmérő - milliméter:
291,06
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
19,05