48-8M-85 2517 NR. 0885048
Leírás
T8M 48-8M-85/2517 ; 0885048
Anyagszám 0885048
BDI anyagszám 1403883
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,812
Perem külső átmérője - milliméter:
128
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,758
Futófelület szélesség - milliméter:
88,9
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,5
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
122,23
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,812
Perem külső átmérője - milliméter:
128
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,749
Futófelület szélesség - milliméter:
72
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,835
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
122,23
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,812
Perem külső átmérője - milliméter:
128
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,758
Futófelület szélesség - milliméter:
88,9
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,5
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
122,23
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,639
Perem külső átmérője - milliméter:
200
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
7,585
Futófelület szélesség - milliméter:
86
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,386
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Web Style
Hézag átmérő - milliméter:
194,04
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,421
Perem külső átmérője - milliméter:
227,076
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,311
Futófelület szélesség - milliméter:
46,05
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,813
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
213,9
Rögzítési mód:
Bushed