Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,123
Perem külső átmérője - milliméter:
245,872
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
9,013
Futófelület szélesség - milliméter:
46,05
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,813
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Synchronous Plus Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Globális cikkszám GPN:
578452
Hézag átmérő - milliméter:
231,724
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,123
Perem külső átmérője - milliméter:
246,126
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
9,013
Futófelület szélesség - milliméter:
46,05
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,813
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
231,724
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,213
Perem külső átmérője - milliméter:
140
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,159
Futófelület szélesség - milliméter:
95
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,74
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Web Style
Hézag átmérő - milliméter:
132,42
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,123
Perem külső átmérője - milliméter:
256,007
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
9,013
Futófelület szélesség - milliméter:
53,975
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,125
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
231,724
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,123
Perem külső átmérője - milliméter:
246,05
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
9,013
Futófelület szélesség - milliméter:
45,974
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,81
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
231,724
Rögzítési mód:
Bushed