Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
24,562
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
24,452
Futófelület szélesség - milliméter:
53,975
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,125
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style | Type F3
Hézag átmérő - milliméter:
623,875
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
40
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
24,56
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
24,452
Futófelület szélesség - milliméter:
34,544
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,36
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style | Type C3
Hézag átmérő - milliméter:
623,824
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
20
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
24,56
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
24,452
Futófelület szélesség - milliméter:
34,544
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,36
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
623,824
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
20
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
14,036
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
13,982
Futófelület szélesség - milliméter:
33
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,299
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Self Tracking Style | White Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
356,514
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
32