Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
24,562
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
24,452
Futófelület szélesség - milliméter:
107,01
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4,213
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Self Tracking Style | Red Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
623,875
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
105