Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,846
Perem külső átmérője - milliméter:
51
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,826
Futófelület szélesség - milliméter:
10,922
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,43
Szíjhézag:
1/5 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
46,89
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,615
Perem külső átmérője - milliméter:
123
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
4,561
Futófelület szélesség - milliméter:
46
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,811
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
117,23
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,615
Perem külső átmérője - milliméter:
123
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
4,561
Futófelület szélesség - milliméter:
33,35
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,313
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
117,23
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,615
Perem külső átmérője - milliméter:
123
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
4,561
Futófelület szélesség - milliméter:
33,35
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,313
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
117,23
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,088
Perem külső átmérője - milliméter:
150,114
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,983
Futófelület szélesség - milliméter:
53,975
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,125
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
L7 Locking Sleeve | 5 Number Of Bolts | Standard Bore
Hézag átmérő - milliméter:
129,235
Rögzítési mód:
Locking Sleeve