Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,47
Perem külső átmérője - milliméter:
256
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
9,359
Futófelület szélesség - milliméter:
65,1
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,563
Szíjhézag:
7/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
240,53
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,47
Perem külső átmérője - milliméter:
256
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
9,359
Futófelület szélesség - milliméter:
92,1
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,626
Szíjhézag:
7/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
240,53
Rögzítési mód:
Rough Bore
P34-20M-170 X 2-1/8 MPB
Leírás
TB WOODS P34-20M-170 X 2-1/8 MPB
Anyagszám P34-20M-170 X 2-1/8 MPB
BDI anyagszám 991794
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,522
Perem külső átmérője - milliméter:
240,03
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,352
Futófelület szélesség - milliméter:
181,102
Futófelület szélesség - hüvelyk:
7,13
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style | Type MPB1F
Hézag átmérő - milliméter:
216,459
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,522
Perem külső átmérője - milliméter:
239,725
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,352
Futófelület szélesség - milliméter:
181,102
Futófelület szélesség - hüvelyk:
7,13
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style | Type F1
Hézag átmérő - milliméter:
216,459
Rögzítési mód:
Rough Bore
P34-20M-170X2 1/8
Leírás
CONTINENTAL P34-20M-170X2 1/8
Anyagszám P34-20M-170X2 1/8
BDI anyagszám 413675
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,522
Perem külső átmérője - milliméter:
240,03
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,352
Futófelület szélesség - milliméter:
181,102
Futófelület szélesség - hüvelyk:
7,13
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style | Type MPB1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
216,459
Rögzítési mód:
Rough Bore