Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
10,584
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
10,474
Futófelület szélesség - milliméter:
65,1
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,563
Szíjhézag:
7/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
268,83
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
50,8
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,524
Perem külső átmérője - milliméter:
264,998
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
9,354
Futófelület szélesség - milliméter:
241,3
Futófelület szélesség - hüvelyk:
9,5
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
241,91
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,524
Perem külső átmérője - milliméter:
265,125
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
9,354
Futófelület szélesség - milliméter:
241,3
Futófelület szélesség - hüvelyk:
9,5
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style | Type F1
Hézag átmérő - milliméter:
241,91
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
10,584
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
10,474
Futófelület szélesség - milliméter:
119
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4,685
Szíjhézag:
7/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
268,83
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
101,6
P38-20M-230 X 2-7/8 MPB
Leírás
TB WOODS P38-20M-230 X 2-7/8 MPB
Anyagszám P38-20M-230 X 2-7/8 MPB
BDI anyagszám 992162
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,524
Perem külső átmérője - milliméter:
264,922
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
9,354
Futófelület szélesség - milliméter:
241,3
Futófelület szélesség - hüvelyk:
9,5
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style | Type MPB1F
Hézag átmérő - milliméter:
241,91
Rögzítési mód:
Rough Bore