Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,162
Perem külső átmérője - milliméter:
192
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
7,108
Futófelület szélesség - milliméter:
46
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,811
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
181,91
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,162
Perem külső átmérője - milliméter:
192
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
7,108
Futófelület szélesség - milliméter:
33,35
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,313
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
181,91
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,162
Perem külső átmérője - milliméter:
192
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
7,108
Futófelület szélesség - milliméter:
58,7
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,311
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
181,91
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,511
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,457
Futófelület szélesség - milliméter:
65,024
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,56
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Eagle NRG Belt Style | Self Tracking Style | RH and LH Helix Teeth | Purple Color | Slab Type | Conti SilentSync Sprocket
Globális cikkszám GPN:
576488
Hézag átmérő - milliméter:
114,59
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,511
Perem külső átmérője - milliméter:
122,936
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,448
Futófelület szélesség - milliméter:
66,802
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,63
Szíjhézag:
8 MM
Hézag átmérő - milliméter:
114,579
Rögzítési mód:
Finished Bore
Szíjszélesség - milliméter:
62