4814MG125BF-F1.875
Leírás
TSUBAKI 4814MG125BF-F1.875
Anyagszám 4814MG125BF-F1.875
BDI anyagszám 922782
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,421
Perem külső átmérője - milliméter:
240,03
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,311
Futófelület szélesség - milliméter:
134,366
Futófelület szélesség - hüvelyk:
5,29
Szíjhézag:
14 MM
Hézag átmérő - milliméter:
213,893
Rögzítési mód:
Finished Bore
Szíjszélesség - milliméter:
125
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,421
Perem külső átmérője - milliméter:
227,076
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,311
Futófelület szélesség - milliméter:
179,4
Futófelület szélesség - hüvelyk:
7,063
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
213,9
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,421
Perem külső átmérője - milliméter:
240,03
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,311
Futófelület szélesség - milliméter:
134,366
Futófelület szélesség - hüvelyk:
5,29
Szíjhézag:
14 MM
Hézag átmérő - milliméter:
213,893
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
125
4814MT115AF-F2.375
Leírás
TSUBAKI 4814MT115AF-F2.375
Anyagszám 4814MT115AF-F2.375
BDI anyagszám 926032
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,421
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,311
Futófelület szélesség - milliméter:
133,35
Futófelület szélesség - hüvelyk:
5,25
Szíjhézag:
14 MM
Hézag átmérő - milliméter:
213,893
Rögzítési mód:
Finished Bore
Szíjszélesség - milliméter:
115
Szíjtípus:
14M-115
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,421
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,311
Futófelület szélesség - milliméter:
72
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,835
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Self Tracking Style | Orange Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
213,893
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
70