Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,825
Perem külső átmérője - milliméter:
256
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
9,715
Futófelület szélesség - milliméter:
93,675
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,688
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
HTD Belt Style | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
249,55
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,565
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
3,545
Futófelület szélesség - milliméter:
14,3
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,563
Szíjhézag:
1/5 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
90,55
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
9,525
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,614
Perem külső átmérője - milliméter:
150
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,56
Futófelület szélesség - milliméter:
88,9
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,5
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
HTD Belt Style | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
142,6
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,825
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
9,715
Futófelület szélesség - milliméter:
101,6
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4
Szíjhézag:
14 MM
Hézag átmérő - milliméter:
249,555
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
85
Szíjtípus:
14M-85
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,614
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,56
Futófelület szélesség - milliméter:
28,575
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,125
Szíjhézag:
8 MM
Hézag átmérő - milliméter:
142,596
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
20
Szíjtípus:
8M-20