Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
11,141
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
11,087
Futófelület szélesség - milliméter:
59,538
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,344
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
282,98
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
50,8
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
11,141
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
11,087
Futófelület szélesség - milliméter:
46
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,811
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
282,98
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
38,1
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
11,141
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
11,087
Futófelület szélesség - milliméter:
33,35
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,313
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
282,98
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
25,4
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
12,281
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
12,171
Futófelület szélesség - milliméter:
107,01
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4,213
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Eagle NRG Belt Style | Self Tracking Style | RH and LH Helix Teeth | Red Color | Slab Type | Conti SilentSync Sprocket
Globális cikkszám GPN:
576955
Hézag átmérő - milliméter:
311,944
Rögzítési mód:
Rough Bore