Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
15,279
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
15,225
Futófelület szélesség - milliméter:
33,35
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,313
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
388,08
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
25,4
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
15,25
Külső átmérő - milliméter:
387,35
Furat - milliméter:
25,4
Furat - hüvelyk:
1
Egyéb jellemzők:
Arm Style
Rögzítési mód:
Finished Bore
Szíjsorozat:
3L | 4L | A
Perselyméret:
No Bushing
Hornyok száma:
1
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
15,79
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
15,68
Futófelület szélesség - milliméter:
37
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,457
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Eagle NRG Belt Style | Self Tracking Style | RH and LH Helix Teeth | Blue Color | Conti SilentSync Sprocket
Globális cikkszám GPN:
576399
Hézag átmérő - milliméter:
401,07
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
15,25
Külső átmérő - milliméter:
387,35
Furat - milliméter:
36,525
Furat - hüvelyk:
1,438
Egyéb jellemzők:
Arm Style
Rögzítési mód:
Finished Bore
Szíjsorozat:
3L | 4L | A
Perselyméret:
No Bushing
Hornyok száma:
1
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
15,25
Külső átmérő - milliméter:
387,35
Furat - milliméter:
19,05
Furat - hüvelyk:
0,75
Egyéb jellemzők:
Arm Style
Rögzítési mód:
Finished Bore
Szíjsorozat:
3L | 4L | A
Perselyméret:
No Bushing
Hornyok száma:
1