Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
14
Külső átmérő - milliméter:
355,6
Egyéb jellemzők:
Arm Style | QD Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
3V
Perselyméret:
SK
Hornyok száma:
1
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
19
Külső átmérő - milliméter:
482,6
Egyéb jellemzők:
Arm Style | QD Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
3V
Perselyméret:
SK
Hornyok száma:
1
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
17,82
Külső átmérő - milliméter:
452,628
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style | Bore Size 2-9/16 and 2-5/8 has No Keyway
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
1922V
Perselyméret:
SK
Hornyok száma:
1
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
12
Külső átmérő - milliméter:
304,8
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style | Bore Size 2-9/16 and 2-5/8 has No Keyway
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
2322V
Perselyméret:
SK
Hornyok száma:
1
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
16,35
Külső átmérő - milliméter:
415,29
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
A | B
Perselyméret:
SK
Hornyok száma:
1