Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,162
Perem külső átmérője - milliméter:
192
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
7,108
Futófelület szélesség - milliméter:
46
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,811
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
181,91
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,162
Perem külső átmérője - milliméter:
192
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
7,108
Futófelület szélesség - milliméter:
33,35
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,313
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
181,91
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,162
Perem külső átmérője - milliméter:
192
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
7,108
Futófelület szélesség - milliméter:
58,7
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,311
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
181,91
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,511
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,457
Futófelület szélesség - milliméter:
65,024
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,56
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Eagle NRG Belt Style | Self Tracking Style | RH and LH Helix Teeth | Purple Color | Slab Type | Conti SilentSync Sprocket
Globális cikkszám GPN:
576488
Hézag átmérő - milliméter:
114,59
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,82
Perem külső átmérője - milliméter:
78,486
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,775
Futófelület szélesség - milliméter:
17,526
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,69
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style | Type 6F1
Hézag átmérő - milliméter:
71,628
Rögzítési mód:
Rough Bore