Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,023
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,969
Futófelület szélesség - milliméter:
28,575
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,125
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
HTD Belt Style | Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
229,18
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
20
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,384
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,354
Futófelület szélesség - milliméter:
18,694
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,736
Szíjhézag:
3 MM
Hézag átmérő - milliméter:
85,954
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
15
Szíjtípus:
3MR-15 Powergrip GT2
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
15,79
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
15,68
Futófelület szélesség - milliméter:
53,975
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,125
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
401,07
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
40
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
15,79
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
15,68
Futófelület szélesség - milliméter:
53,975
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,125
Szíjhézag:
14 MM
Hézag átmérő - milliméter:
401,066
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
40
Szíjtípus:
14M-40
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
15,79
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
15,68
Futófelület szélesség - milliméter:
107,01
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4,213
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Self Tracking Style | Red Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
401,066
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
105