Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,023
Perem külső átmérője - milliméter:
249,936
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,853
Futófelület szélesség - milliméter:
127
Futófelület szélesség - hüvelyk:
5
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type A1F
Hézag átmérő - milliméter:
229,184
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,023
Perem külső átmérője - milliméter:
250,038
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,853
Futófelület szélesség - milliméter:
127
Futófelület szélesség - hüvelyk:
5
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type A1
Hézag átmérő - milliméter:
229,184
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
10,027
Perem külső átmérője - milliméter:
269,748
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
9,917
Futófelület szélesség - milliméter:
119,075
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4,688
Szíjhézag:
7/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Extra Heavy | QD Bushing | Web Style | Type A2F
Hézag átmérő - milliméter:
254,686
Rögzítési mód:
Bushed
P36-20M-170X2 1/8
Leírás
CONTINENTAL P36-20M-170X2 1/8
Anyagszám P36-20M-170X2 1/8
BDI anyagszám 413689
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,023
Perem külső átmérője - milliméter:
249,936
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,853
Futófelület szélesség - milliméter:
181,102
Futófelület szélesség - hüvelyk:
7,13
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style | Type MPB1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
229,184
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
10,025
Perem külső átmérője - milliméter:
267
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
9,915
Futófelület szélesség - milliméter:
65,1
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,563
Szíjhézag:
7/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
254,64
Rögzítési mód:
Bushed