P40-20M-230 X 2-7/8 MPB
Leírás
TB WOODS P40-20M-230 X 2-7/8 MPB
Anyagszám P40-20M-230 X 2-7/8 MPB
BDI anyagszám 982464
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
10,026
Perem külső átmérője - milliméter:
275,082
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
9,856
Futófelület szélesség - milliméter:
241,3
Futófelület szélesség - hüvelyk:
9,5
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style | Type MPB1F
Hézag átmérő - milliméter:
254,66
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
11,141
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
11,031
Futófelület szélesség - milliméter:
65,1
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,563
Szíjhézag:
7/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
282,98
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
50,8
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
11,141
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
11,031
Futófelület szélesség - milliméter:
92,075
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,625
Szíjhézag:
7/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
282,98
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
76,2
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
11,141
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
11,031
Futófelület szélesség - milliméter:
119,075
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4,688
Szíjhézag:
7/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
282,98
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
101,6
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
11,141
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
11,031
Futófelület szélesség - milliméter:
65,1
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,563
Szíjhézag:
7/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
282,98
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
50,8