14MX-75S-37
Leírás
PCT 14M-75S-37/3535 USA ; GAT 14MX-75S-37-3525
Anyagszám 7719-3075
BDI anyagszám 1408160
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
13,158
Perem külső átmérője - milliméter:
348,742
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
13,048
Futófelület szélesség - milliméter:
44,196
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,74
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type CF1
Hézag átmérő - milliméter:
334,213
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
13,158
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
13,048
Futófelület szélesség - milliméter:
34,544
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,36
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
334,213
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
20
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
13,158
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
13,048
Futófelület szélesség - milliméter:
72
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,835
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Self Tracking Style | Orange Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
334,213
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
70
14MPC-75S-125-5040
Leírás
TB WOODS 14MPC-75S-125-5040
Anyagszám 14MPC-75S-125-5040
BDI anyagszám 982146
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
13,158
Perem külső átmérője - milliméter:
348,742
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
13,048
Futófelület szélesség - milliméter:
134,366
Futófelület szélesség - hüvelyk:
5,29
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
Hézag átmérő - milliméter:
334,213
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
13,157
Perem külső átmérője - milliméter:
348,742
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
13,048
Futófelület szélesség - milliméter:
134,366
Futófelület szélesség - hüvelyk:
5,29
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
334,188
Rögzítési mód:
Bushed