14MX-80S-90
Leírás
PCT 14M-80S-90/4030 ; PCT 14M-80S-90/4030
Anyagszám 7727-34080
BDI anyagszám 1095010
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
14,036
Perem külső átmérője - milliméter:
371,348
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
13,926
Futófelület szélesség - milliméter:
98,552
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,88
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type DF1
Hézag átmérő - milliméter:
356,514
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
14,036
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
13,926
Futófelület szélesség - milliméter:
187,325
Futófelület szélesség - hüvelyk:
7,375
Szíjhézag:
14 MM
Hézag átmérő - milliméter:
356,514
Rögzítési mód:
Finished Bore
Szíjszélesség - milliméter:
170
Szíjtípus:
14M-170
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
14,036
Perem külső átmérője - milliméter:
371,348
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
13,926
Futófelület szélesség - milliméter:
125,222
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4,93
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Web Style | Type AF2
Hézag átmérő - milliméter:
356,514
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
14,036
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
13,926
Futófelület szélesség - milliméter:
70
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,756
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
356,51
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
55
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
14,036
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
13,926
Futófelület szélesség - milliméter:
133
Futófelület szélesség - hüvelyk:
5,236
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
356,51
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
115