Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,023
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,969
Futófelület szélesség - milliméter:
60,325
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,375
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
229,18
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
50
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,023
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,969
Futófelület szélesség - milliméter:
28,575
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,125
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
HTD Belt Style | Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
229,18
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
20
90-5M-15 1610 NR. 0515090
Leírás
90-5M-15 1610 NR. 0515090
Anyagszám 90-5M-15 1610 NR. 0515090
BDI anyagszám 17008935
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,639
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,594
Futófelület szélesség - milliméter:
21,336
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,84
Szíjhézag:
5 Millimeter
Egyéb jellemzők:
Synchronous Plus Belt Style | QD Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
143,231
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
15
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,023
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,969
Futófelület szélesség - milliméter:
38,1
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,5
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
229,18
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
30
90-8M-30 2517 NR. 0830090
Leírás
T8M 90-8M-30/2517 ; T8M 90-8M-30/2517
Anyagszám 0830090
BDI anyagszám 839883
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,023
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,969
Futófelület szélesség - milliméter:
38,1
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,5
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
229,18
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
30