08B-1/Z=20/D=25H7 NR. 09SB520
Leírás
LK 08B-1/Z=20/D=25 MM ; 09SB520
Anyagszám 09SB520
BDI anyagszám 1403962
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,5
Láncméret:
08B-1
Lánchézag - milliméter:
12,7
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,196
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
3,457
Egyéb jellemzők:
Special Type | Induction Hardened | With Set Screw
Hézag átmérő - milliméter:
81,18
Rögzítési mód:
Finished Bore