LLMHS 12 TA R1 T0 100.0 P5
Leírás
LLMHS 12 TA R1 T0 100.0 P5 KIFUTÓ TERMÉK
Anyagszám LLMHS 12 TA R1 T0 100.0 P5
BDI anyagszám 1478561
Jellemzők
Menet iránya:
Right Hand
Menetbekezések száma:
1
Menetemelkedés - Coll:
0,394
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Egyéb jellemzők:
Blank Shaft End | Preloaded | Fine Lead | Double Nut | 2 Circuit Return | Tube Circulation | C5 Accuracy Grade
Teljes hossz - hüvelyk:
116,142
Menetemelkedés - Milliméter:
10
Menetátmérő - Milliméter:
40
Termék neve:
Ball Screw with Flanged Nut
Jellemzők
Menet iránya:
Right Hand
Menetbekezések száma:
1
Menetemelkedés - Coll:
0,039
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Egyéb jellemzők:
Finished Shaft End | Non Preloaded | Fine Lead | 2 Circuit Return | Deflector Circulation | C3 Accuracy Grade | Axial Play
Teljes hossz - hüvelyk:
5,315
Menetemelkedés - Milliméter:
1
Menetátmérő - Milliméter:
4
Termék neve:
Ball Screw with Flanged Nut
Jellemzők
Menet iránya:
Right Hand
Menetbekezések száma:
1
Menetemelkedés - Coll:
0,394
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Egyéb jellemzők:
Blank Shaft End | Non Preloaded | Medium Lead | 1 Circuit Return | Tube Circulation | C5 Accuracy Grade | Axial Play
Teljes hossz - hüvelyk:
21,85
Menetemelkedés - Milliméter:
10
Menetátmérő - Milliméter:
12
Termék neve:
Ball Screw with Flanged Nut
Jellemzők
Menet iránya:
Right Hand
Menetemelkedés - Coll:
1,26
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Egyéb jellemzők:
Finished Shaft End | Non Preloaded | Ultra High Helix Lead | 1 Circuit Return | End Cap Circulation | C5 Accuracy Grade | Axial Play
Teljes hossz - hüvelyk:
38,228
Menetemelkedés - Milliméter:
32
Menetátmérő - Coll:
0,63
Menetátmérő - Milliméter:
16
Termék neve:
Ball Screw with Flanged Nut