820/815-17T RB 3/4IN
Leírás
REXNORD 820/815-17T RB 3/4IN
Anyagszám 820/815-17T RB 3/4IN
BDI anyagszám 18142121
Jellemzők
Furatprofil:
Round
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,152
Hézag - milliméter:
38,1
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Cast Iron
Külső átmérő - hüvelyk:
4,12
Egyéb jellemzők:
Block Body
Hézag átmérő - milliméter:
105,461
Moduláris - lapos felső méret:
815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB
Rögzítési mód:
Rough Bore