Jellemzők
Furatprofil:
Finished Bore
Cikk:
Hub
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Cast Iron
Külső átmérő - hüvelyk:
8,625
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
87,325
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | SURE-FLEX | Type S
Kerékagy átmérője - milliméter:
133,35
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
EPDM/Neoprene 4530 | Hytrel/Urethane 18000In-Lbs
Jellemzők
Furatprofil:
Finished Bore
Cikk:
Hub
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Cast Iron
Külső átmérő - hüvelyk:
10
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
101,6
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | SURE-FLEX | Type S
Kerékagy átmérője - milliméter:
146,05
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
EPDM/Neoprene 7200 | Hytrel/Urethane 31500In-Lbs
Jellemzők
Furatprofil:
Finished Bore
Cikk:
Hub
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Cast Iron
Külső átmérő - hüvelyk:
8,625
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
87,325
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | SURE-FLEX | Type S
Kerékagy átmérője - milliméter:
133,35
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
EPDM/Neoprene 4530 | Hytrel/Urethane 18000In-Lbs
Jellemzők
Furatprofil:
Finished Bore
Cikk:
Hub
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Cast Iron
Külső átmérő - hüvelyk:
10
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
111,125
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Clamp Hub Flange | Set Screw | Integral Locking Collar and Screw
Kerékagy átmérője - milliméter:
152,4
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
EPDM/Neoprene 7200 | Hytrel/Urethane 31500In-Lbs
Jellemzők
Furatprofil:
Bushed
Cikk:
Hub
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
9,252
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
45
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Flex Coupling
Kerékagy átmérője - milliméter:
108
Kerékagy átmérője - hüvelyk:
4,252
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
500Nm