Jellemzők
Csatlakozó típusa:
M5
Ki- és Bemenetek száma:
3 Port | 3 Way
Szelep típusa:
Poppet
Működtetés:
Manual | Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Egyéb jellemzők:
65 L/Min Flow Rate | Front Panel Through Hole Mounting | -10 To 60 Deg C Ambient Temperature
Teljes hossz - hüvelyk:
1,496
Feszültség:
Not Applicable
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/8" G
Ki- és Bemenetek száma:
3 Port | 3 Way
Szelep típusa:
Pilot
Működtetés:
Not Available
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
Screw-In Mounting | -20 To 75 Deg C Ambient Temperature
Teljes hossz - hüvelyk:
1,594
Feszültség:
Not Applicable
VAVE-L1-1VR8-LP;573919
Leírás
VAVE-L1-1VR8-LP NR. 573919 CSATALKOZÓLAP
Anyagszám VAVE-L1-1VR8-LP NR. 573919
BDI anyagszám 20194312