Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/4" Tubing OD
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
Air Fluid | Body Ported | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | L Plug without Connector | With Light/Surge Voltage Suppressor | One Touch Fitting | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
2,913
Feszültség:
110/50-60 VAC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/4" RC
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
0.64/0.66 Cv Factor | Air Fluid | Base Mounted | Internal Pilot | Push-Turn Locking Lever Type Manual Override | L Plug with 300MM Lead Wire | With Light/Surge Voltage Suppressor | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
3,858
Feszültség:
110/50-60 VAC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/4" FNPT
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
0.64/0.66 Cv Factor | Air Fluid | Base Mounted | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | L Plug with 300MM Lead Wire | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
3,858
Feszültség:
110/50-60 VAC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
3/8" FNPT
Ki- és Bemenetek száma:
3 Port | 3 Way
Szelep típusa:
Poppet | Solenoid
Működtetés:
Solenoid | Spring Return
Közeg:
Hydraulic | Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
0.17 Cv Factor | 2.2MM Orifice Size | Air - Water Fluid | Normally Open | Built-In Full Wave Rectifier | DIN Terminal | Class B | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
3,78
Feszültség:
110/50-60 VAC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
Not Available
Ki- és Bemenetek száma:
3 Port | 3 Way
Szelep típusa:
Poppet | Solenoid
Működtetés:
Solenoid | Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
0.15 Cv Factor | 2.2MM Orifice Size | Air - Water Fluid | Normally Closed | For Manifold | DIN Terminal | Class B | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
3,071
Feszültség:
110/50-60 VAC