Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/4" FNPTF
Ki- és Bemenetek száma:
3 Port | 3 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Solenoid | Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
1.1 Cv Factor | Air - Gas Fluid | Base Mounted | Recessed Non Locking Manual Operator | With Indicator Light | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
1,969
Feszültség:
200-220/50 VAC | 230-240/60 VAC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
Not Available
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Solenoid | Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
2.72 Cv Factor | Air - Gas Fluid | Recessed Non Locking Manual Operator | Without Sub Plate | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
7,559
Feszültség:
200-220/50 VAC | 230-240/60 VAC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
Not Available
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Spring | Solenoid - Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
3 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
Air - Gas Fluid | Recessed Non Locking Manual Operator | With Indicator Light | Without Sub Plate
Teljes hossz - hüvelyk:
8,504
Feszültség:
200-220/50 VAC | 230-240/60 VAC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
Not Available
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Spring | Solenoid - Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
3 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
Air - Gas Fluid | Recessed Locking Manual Operator | Without Sub Plate
Teljes hossz - hüvelyk:
8,504
Feszültség:
200-220/50 VAC | 230-240/60 VAC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/2" FNPTF
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Spring | Solenoid - Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
3 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
2.72 Cv Factor | Air - Gas Fluid | Recessed Non Locking Manual Operator | Side Port - Mounted on Individual Sub Plate | In/Closed Center/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
12,008
Feszültség:
200-220/50 VAC | 230-240/60 VAC