Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/4" FNPTF
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
3 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
0.65/0.82 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | L Plug without Connector | With Light/Surge Voltage Suppressor | In/Exhaust Center/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
5,85
Feszültség:
24 VAC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1-1/2" RC | 2" RC
Ki- és Bemenetek száma:
3 Port | 3 Way
Szelep típusa:
Poppet | Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot | Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
3 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
Body Ported | With DIN Terminal
Teljes hossz - hüvelyk:
4,724
Feszültség:
24 VAC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
6 MM Tubing OD
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Egyéb jellemzők:
0.19/0.17 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | L Plug without Connector | With Light/Surge Voltage Suppressor | One Touch Fitting | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
2,961
Feszültség:
24 VAC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/4" FNPTF
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
0.93/0.81 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | Internal Pilot | Push-Turn Locking Lever Type Manual Override | DIN Terminal with Connector | With Light/Surge Voltage Suppressor | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
5,083
Feszültség:
24 VAC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/4" FNPT
Ki- és Bemenetek száma:
3 Port | 3 Way
Szelep típusa:
Poppet | Solenoid
Működtetés:
Solenoid | Spring Return
Közeg:
Hydraulic | Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
0.15 Cv Factor | 2.2MM Orifice Size | Air - Water Fluid | Normally Open | Built-In Full Wave Rectifier | DIN Terminal | Class B | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
3,386
Feszültség:
24 VAC