Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/8" G
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
0.38/0.4 Cv Factor | Air - Inert Gas Fluid | Body Ported | Plug In | Internal Pilot | DIN Terminal without DIN Connector | Flush Non Locking Push Manual Override | In/Out Position | Individual Pilot Exhaust
Teljes hossz - hüvelyk:
4,055
Feszültség:
100/50-60 VAC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
Not Available
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Egyéb jellemzők:
0.46 - 0.6 Cv Factor | Standard | Light and Surge Voltage Suppressor | Locking Manual Override | Dust Protected
Teljes hossz - hüvelyk:
4,472
Feszültség:
100/50-60 VAC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/8" RC
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
0.17/0.13 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | Individual Exhaust Pilot | With Bracket | Lever Locking Type Manual Override | Grommet - 300MM Lead Wire | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
3,386
Feszültség:
100/50-60 VAC
VSR8-6-FG-S-1ZA03T
Leírás
SMC VSR8-6-FG-S-1ZA03T
Anyagszám VSR8-6-FG-S-1ZA03T
BDI anyagszám 19385717
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
3/8" FNPTF
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
2 Cv Factor | Air - Inert Gas Fluid | Side Ported | Pilot Exhaust Through Footprint | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
6,102
Feszültség:
100/50-60 VAC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
3/4" G
Ki- és Bemenetek száma:
2 Port | 2 Way
Szelep típusa:
Poppet | Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
4.5 Cv Factor | Air - Inert Gas Fluid | Diaphragm Poppet | DIN Terminal with Connector | With Indicator Light | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
4,37
Feszültség:
100/50-60 VAC